ITALWEBER SPA - ITW0584005 FUS 5T 5A 250V - 0584005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 5 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - träge (T)
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
1000 ST
EAN
8024873026211
Artikelnummer
ITW0584005
Herstellernummer
0584005
Hersteller
ITW
Bemessungsstrom:
5 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Ausführung:
Keramiksicherung
Fusibili per circuito stampato 5T 5A 250V. Ritardati 5T con omologazione. I fusibili per circuito stampato trovano impiego in tutte le applicazioni di tipo elettronico. Sono utilizzabili sia per montaggio diretto su circuiti stampati, sia per montaggio tramite apposito portafusibile. Il corpo è realizzato in materiale termoplastico, resistente al calore e autoestinguente. I terminali sono realizzati in rame stagnato. Le loro dimensioni molto contenute li rendono una soluzione ottimale per l’utilizzo su qualunque tipo di scheda elettronica.


