Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0900100 PORTAF HK52001/1 V1 6A 250V - 0900100

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0900100 PORTAF HK52001/1 V1 6A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abmessungen der Feinsicherung - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 6.3 A

  • Montageart - auf Leiterplatte

  • Anschlussart - Lötanschluss

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873020752

Artikelnummer

ITW0900100

Herstellernummer

0900100

Hersteller

ITW

Abmessungen der Feinsicherung:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

6.3 A

Montageart:

auf Leiterplatte

Anschlussart:

Lötanschluss

Bemessungsspannung:

250 V

Stromart:

AC

Portafusibile a basetta - Per fusibili 5 x 20 mm - Corrente = 6,3A - Tensione = 250V.