ITALWEBER SPA - ITW0900125 PORTAF HK52001 6,3A 250V - 0900125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abmessungen der Feinsicherung - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 6.3 A
Montageart - Frontmontage
Anschlussart - Lötanschluss
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
100 ST
EAN
8024873019800
Artikelnummer
ITW0900125
Herstellernummer
0900125
Hersteller
ITW
Abmessungen der Feinsicherung:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
6.3 A
Montageart:
Frontmontage
Anschlussart:
Lötanschluss
Bemessungsspannung:
250 V
Stromart:
AC
Portafusibile da pannello - Per fusibili 5 x 20 mm - Corrente = 6,3A - Tensione = 250V.