ITALWEBER SPA - ITW0900135 PORTAF HK52365 6A 250V IP66 - 0900135

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abmessungen der Feinsicherung - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 6 A
Montageart - Frontmontage
Anschlussart - Schraubanschluss
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
50 ST
EAN
8024873100676
Artikelnummer
ITW0900135
Herstellernummer
0900135
Hersteller
ITW
Abmessungen der Feinsicherung:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Montageart:
Frontmontage
Anschlussart:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
250 V
Stromart:
AC
Portafusibile da pannello - Per fusibili 5 x 20 mm - Corrente = 6,3A - Tensione = 250V