Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0900139 PORTAF. HK52020/2 V0 10A 300V - 0900139

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0900139 PORTAF. HK52020/2 V0 10A 300V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abmessungen der Feinsicherung - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Montageart - auf Leiterplatte

  • Anschlussart - Lötanschluss

  • Bemessungsspannung - 300 V

Packung

  • 200 ST

EAN

8024873094180

Artikelnummer

ITW0900139

Herstellernummer

0900139

Hersteller

ITW

Abmessungen der Feinsicherung:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Montageart:

auf Leiterplatte

Anschlussart:

Lötanschluss

Bemessungsspannung:

300 V

Stromart:

AC

Portafusibile per circuito stampato - Per fusibili 5 x 20 mm - Corrente = 10A - Tensione = 300V - Con omologazione UR