ITALWEBER SPA - ITW0900140 PORTAF HK52005 V0 10A 250V - 0900140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abmessungen der Feinsicherung - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Montageart - Frontmontage
Anschlussart - Lötanschluss
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
100 ST
EAN
8024873019855
Artikelnummer
ITW0900140
Herstellernummer
0900140
Hersteller
ITW
Abmessungen der Feinsicherung:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Montageart:
Frontmontage
Anschlussart:
Lötanschluss
Bemessungsspannung:
250 V
Stromart:
AC
In materiale termoplastico autoestinguente, per montaggio a pannello. Sono forniti senza fusibile. Portafusibili da pannello per fusibili 5X20. Montaggio: da incasso. Corpo: in materiale termoplastico UL 94 V0. Contatti: ottone nichelato. Esec. tappo: a baionetta. Esec. colleg.: a saldare. Dimensioni fusibile: 5x20 mm.