Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0900144 PORTAF HK52010/1 6A 250V - 0900144

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0900144 PORTAF HK52010/1 6A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abmessungen der Feinsicherung - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 6.3 A

  • Montageart - Frontmontage

  • Anschlussart - Schraubanschluss

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 20 ST

EAN

8024873019879

Artikelnummer

ITW0900144

Herstellernummer

0900144

Hersteller

ITW

Abmessungen der Feinsicherung:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

6.3 A

Montageart:

Frontmontage

Anschlussart:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

250 V

Stromart:

AC

Portafusibile da pannello - Per fusibili 5 x 20 mm - Corrente = 6,3A - Tensione = 250V