Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0900152 PORTAF HK52287 10A 250V - 0900152

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0900152 PORTAF HK52287 10A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abmessungen der Feinsicherung - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Montageart - sonstige

  • Anschlussart - sonstige

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873020332

Artikelnummer

ITW0900152

Herstellernummer

0900152

Hersteller

ITW

Abmessungen der Feinsicherung:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Montageart:

sonstige

Anschlussart:

sonstige

Bemessungsspannung:

250 V

Stromart:

AC

Portafusibile volante - Per fusibili 5 x 20 mm - Corrente = 10A - Tensione = 250V - Con cavi 18 AWG