Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0900158 PORTAF HK63215 10A 240V - 0900158

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0900158 PORTAF HK63215 10A 240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abmessungen der Feinsicherung - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Montageart - sonstige

  • Anschlussart - sonstige

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873020493

Artikelnummer

ITW0900158

Herstellernummer

0900158

Hersteller

ITW

Abmessungen der Feinsicherung:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Montageart:

sonstige

Anschlussart:

sonstige

Bemessungsspannung:

250 V

Stromart:

AC

Portafusibile volante - Per fusibili 6,3 x 32 mm - Corrente = 10A - Tensione = 250V - Con cavi 0,75 mmq