ITALWEBER SPA - ITW0900176 PORTAF HK63205 6A 250V - 0900176

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abmessungen der Feinsicherung - sonstige
Bemessungsstrom - 6.3 A
Montageart - sonstige
Anschlussart - sonstige
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
100 ST
EAN
8024873019916
Artikelnummer
ITW0900176
Herstellernummer
0900176
Hersteller
ITW
Abmessungen der Feinsicherung:
sonstige
Bemessungsstrom:
6.3 A
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Bemessungsspannung:
250 V
Stromart:
AC
Portafusibile volante - Per fusibili 5 x 20 mm e 6,3 x 32 mm - Corrente = 6,3A - Tensione = 250V - Con cavi 1,5 mmq


