Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0900180 PORTAF HK63207 V0 10A 250V - 0900180

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0900180 PORTAF HK63207 V0 10A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abmessungen der Feinsicherung - 6,3x32 mm

  • Bemessungsstrom - 15 A

  • Montageart - Frontmontage

  • Anschlussart - sonstige

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873020097

Artikelnummer

ITW0900180

Herstellernummer

0900180

Hersteller

ITW

Abmessungen der Feinsicherung:

6,3x32 mm

Bemessungsstrom:

15 A

Montageart:

Frontmontage

Anschlussart:

sonstige

Bemessungsspannung:

250 V

Stromart:

AC

Portafusibile da pannello - Per fusibili 6,3 x 32 mm - Corrente = 15A - Tensione = 250V - Con omologazione UR e CSA