ITALWEBER SPA - ITW0900184 PORTAF HK52013/P 10A 250V IP66 - 0900184

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abmessungen der Feinsicherung - 5x20 mm
Montageart - sonstige
Anschlussart - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8024873238997
Artikelnummer
ITW0900184
Herstellernummer
0900184
Hersteller
ITW
Abmessungen der Feinsicherung:
5x20 mm
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Portafusibili volanti per fusibili 5x20. Unione: a vite. Corpo: in materiale termoplastico. Contatti: in ottone nichelato con vite di fissaggio del cavo. Categoria: PC1. Dimensioni fusibile: 5x20 mm. Grado di protezione: IP66.