ITALWEBER SPA - ITW0900205 PORTAF HK02847 VOLANTE X FUS. ATO - 0900205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 30 A
Montageart - sonstige
Anschlussart - sonstige
Bemessungsspannung - 32 V
Stromart - DC
Packung
25 ST
EAN
8024873083849
Artikelnummer
ITW0900205
Herstellernummer
0900205
Hersteller
ITW
Bemessungsstrom:
30 A
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Bemessungsspannung:
32 V
Stromart:
DC
Portafusibile per fusibili lamellari - Tipo: volante - Per fusibili serie AL - Corrente = 30A - Tensione = 32V DC


