ITALWEBER SPA - ITW0900303 PORTAF HK52003/3 10A 250V - 0900303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abmessungen der Feinsicherung - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Montageart - sonstige
Anschlussart - Schraubanschluss
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
20 ST
EAN
8024873020721
Artikelnummer
ITW0900303
Herstellernummer
0900303
Hersteller
ITW
Abmessungen der Feinsicherung:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
250 V
Stromart:
AC
Portafusibile da cassetta - Per fusibili 5 x 20 mm - Corrente = 10A - Tensione = 250V - Modello: tripolare - Fissaggio a vite


