ITALWEBER SPA - ITW0900311 PORTAF HK52004/1 10A 250V - 0900311

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abmessungen der Feinsicherung - 5x20 mm
Bemessungsstrom - 10 A
Montageart - sonstige
Anschlussart - sonstige
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
1 ST
EAN
8024873020738
Artikelnummer
ITW0900311
Herstellernummer
0900311
Hersteller
ITW
Abmessungen der Feinsicherung:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
10 A
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Bemessungsspannung:
250 V
Stromart:
AC
Costruiti in materiale termoplastico autoestinguente, per montaggio su piastra di fondo o su guida DIN. Sono forniti senza fusibile. Corpo: in materiale termoplastico autoestinguente. Esec. tappo: a vite. Morsetti: a vite. Fissaggio: su profilato DIN 46277/3 EN 50022. Contatti: ottone nichelato. Esecuzione: unipolare con calotta di protezione. Dimensioni fusibile: 5x20 mm



