Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0900315 PORTAF HK52004/5 10A 250V - 0900315

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0900315 PORTAF HK52004/5 10A 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abmessungen der Feinsicherung - 5x20 mm

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Montageart - sonstige

  • Anschlussart - Schraubanschluss

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 20 ST

EAN

8024873020745

Artikelnummer

ITW0900315

Herstellernummer

0900315

Hersteller

ITW

Abmessungen der Feinsicherung:

5x20 mm

Bemessungsstrom:

10 A

Montageart:

sonstige

Anschlussart:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

250 V

Stromart:

AC

Portafusibile da cassetta - Per fusibili 5 x 20 mm - Corrente = 10A - Tensione = 250V - Modello: unipolare - Fissaggio su guida DIN EN 50035