Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0900500 PORTAF HK10380 V0 30A 600V - 0900500

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0900500 PORTAF HK10380 V0 30A 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - sonstige

  • Nennspannung - 600 V

Packung

  • 50 ST

EAN

8024873020233

Artikelnummer

ITW0900500

Herstellernummer

0900500

Hersteller

ITW

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

sonstige

Nennspannung:

600 V

Portafusibile da pannello - Per fusibili 10,3 x 38 mm - Corrente = 30A - Tensione = 600V - Con omologazione UR e CSA