Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0910802 LAMPADA E10 10X28 12V 2W - 0910802

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0910802 LAMPADA E10 10X28 12V 2W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E10

  • Technologie - Glühlampe

  • Gesamtlänge - 28 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873030607

Artikelnummer

ITW0910802

Herstellernummer

0910802

Hersteller

ITW

Sockel:

E10

Technologie:

Glühlampe

Gesamtlänge:

28 mm

Lampade in miniatura per segnalazione, attacco E10, Ø 10x28