Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0911009 LAMPADA BA9S 10X28 130V 2W - 0911009

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0911009 LAMPADA BA9S 10X28 130V 2W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - BA9s

  • Technologie - Glühlampe

  • Gesamtlänge - 28 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873002819

Artikelnummer

ITW0911009

Herstellernummer

0911009

Hersteller

ITW

Sockel:

BA9s

Technologie:

Glühlampe

Gesamtlänge:

28 mm

Lampade in miniatura per segnalazione, attacco BA9s, Ø 10x28