Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0911037 LAMPADA BA7S 7X20 30V 1,5W - 0911037

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0911037 LAMPADA BA7S 7X20 30V 1,5W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - BA7s

  • Technologie - Glühlampe

  • Gesamtlänge - 20 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873043041

Artikelnummer

ITW0911037

Herstellernummer

0911037

Hersteller

ITW

Sockel:

BA7s

Technologie:

Glühlampe

Gesamtlänge:

20 mm

Lampade in miniatura per segnalazione, attacco BA7s, Ø 7x20