Startseite

ITALWEBER SPA - ITW0911060 LAMPADA BA15D 16X35 30V 5W - 0911060

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW0911060 LAMPADA BA15D 16X35 30V 5W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - Glühlampe

  • Gesamtlänge - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873043157

Artikelnummer

ITW0911060

Herstellernummer

0911060

Hersteller

ITW

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Gesamtlänge:

35 mm

Lampade in miniatura per segnalazione, attacco BA15d, Ø 16x35