Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1001253 BARRA FLEX. BRF 24X1X4 L=2MT - 1001253

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1001253 BARRA FLEX. BRF 24X1X4 L=2MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 470 A

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 24 mm

  • Lamellenstärke - 1 mm

  • Anzahl der Lamellen - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873065814

Artikelnummer

ITW1001253

Herstellernummer

1001253

Hersteller

ITW

Bemessungsbetriebsstrom:

470 A

Länge:

2000 mm

Breite:

24 mm

Lamellenstärke:

1 mm

Anzahl der Lamellen:

4

Lamelliert:

ja

Barra flessibile di rame. Queste barre sono costituite da un pacco lamellare di rame elettrolitico rosso rivestito con uno strato isolante in PVC nero autoestinguente, applicato per estrusione, quindi senza saldature. Il rispetto di adeguate tolleranze tra l’anima e l’isolante rende le barre estremamente flessibili ed evita la formazione di pericolose sacche d’aria, che ne diminuirebbero la rigidità dielettrica. Tensione nominale: 1000V c.a., 1500V c.c. Il rivestimento isolante è un composto vinilico di grande resistenza di colore nero. Allungamento max: 365%, durezza shore A: 85, resistenza alla rottura: 19,6 N/mm², resistenza alla temperatura in funzionamento: -40°C / +150°C secondo UL 1581, comportamento al fuoco: autoestinguente V0 (UL-94), rigidità dielettrica: 20 kV/mm.