Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1002002 PRESSACAVO PG-9 RAL 7035 UL/VDE - 1002002

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1002002 PRESSACAVO PG-9 RAL 7035 UL/VDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 4...8 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 9

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873066811

Artikelnummer

ITW1002002

Herstellernummer

1002002

Hersteller

ITW

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

4...8 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

9

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

8 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

19 mm

RAL-Nummer:

7035

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Pressacavo antistrappo in nylon, passo Pg-9, colore RAL 7035, diametro cavo: 4-8 mm