Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1002007 PRESSACAVO PG-29 RAL 7035 UL/VDE - 1002007

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1002007 PRESSACAVO PG-29 RAL 7035 UL/VDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 18...25 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 25 ST

EAN

8024873066859

Artikelnummer

ITW1002007

Herstellernummer

1002007

Hersteller

ITW

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

18...25 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

11 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

42 mm

RAL-Nummer:

7035

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Pressacavo antistrappo in nylon, passo Pg-29, colore RAL 7035, diametro cavo: 18-25 mm