ITALWEBER SPA - ITW1002009 PRESSACAVO PG-42 RAL 7035 UL/VDE - 1002009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 30...38 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Schutzart (IP) - IP68
Packung
10 ST
EAN
8024873066873
Artikelnummer
ITW1002009
Herstellernummer
1002009
Hersteller
ITW
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30...38 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
13 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
60 mm
RAL-Nummer:
7035
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


