ITALWEBER SPA - ITW1002023 PRESSACAVO PG-11 RAL 9005 UL/VDE - 1002023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4.5...10 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Schutzart (IP) - IP68
Packung
100 ST
EAN
8024873067627
Artikelnummer
ITW1002023
Herstellernummer
1002023
Hersteller
ITW
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4.5...10 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
8 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
22 mm
RAL-Nummer:
9005
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


