ITALWEBER SPA - ITW1002027 PRESSACAVO PG-29 RAL 9005 UL/VDE - 1002027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 18...25 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Schutzart (IP) - IP68
Packung
25 ST
EAN
8024873067665
Artikelnummer
ITW1002027
Herstellernummer
1002027
Hersteller
ITW
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
18...25 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
11 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
42 mm
RAL-Nummer:
9005
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


