Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1002054 GHIERA PER PG-13,5 RAL 7035 - 1002054

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1002054 GHIERA PER PG-13,5 RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873067023

Artikelnummer

ITW1002054

Herstellernummer

1002054

Hersteller

ITW

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ghiera di bloccaggio per pressacavo passo Pg-13,5, RAL 7035