Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1002055 GHIERA PER PG-16 RAL 7035 - 1002055

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1002055 GHIERA PER PG-16 RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873067030

Artikelnummer

ITW1002055

Herstellernummer

1002055

Hersteller

ITW

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ghiera di bloccaggio per pressacavo passo Pg-16, RAL 7035