Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1002056 GHIERA PER PG-21 RAL 7035 - 1002056

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1002056 GHIERA PER PG-21 RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 50 ST

EAN

8024873067047

Artikelnummer

ITW1002056

Herstellernummer

1002056

Hersteller

ITW

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ghiera di bloccaggio per pressacavo passo Pg-21, RAL 7035