Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1002073 GHIERA PER PG-11 RAL 9005 S/COLLARE - 1002073

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1002073 GHIERA PER PG-11 RAL 9005 S/COLLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873067726

Artikelnummer

ITW1002073

Herstellernummer

1002073

Hersteller

ITW

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ghiera di bloccaggio per pressacavo passo Pg-11 - Colore: RAL 9005