Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1002083 TAPPO CIECO PG 9 RAL 7035 - 1002083

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1002083 TAPPO CIECO PG 9 RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 9

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7035

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873098447

Artikelnummer

ITW1002083

Herstellernummer

1002083

Hersteller

ITW

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

9

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Tappo cieco per pressacavi passo Pg-9 - Colore: RAL 7035