Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1002085 TAPPO CIECO PG 13,5 RAL 7035 - 1002085

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1002085 TAPPO CIECO PG 13,5 RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7035

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873098461

Artikelnummer

ITW1002085

Herstellernummer

1002085

Hersteller

ITW

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Tappo cieco per pressacavi passo Pg-13,5 - Colore: RAL 7035