Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1002089 TAPPO CIECO PG 36 RAL 7035 - 1002089

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1002089 TAPPO CIECO PG 36 RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 36

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7035

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873098508

Artikelnummer

ITW1002089

Herstellernummer

1002089

Hersteller

ITW

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

36

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Tappo cieco per pressacavi passo Pg-36 - Colore: RAL 7035