ITALWEBER SPA - ITW1002102 PRESSACAVO M16 RAL 7035 UL/VDE - 1002102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4.5...10 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Schutzart (IP) - IP68
Packung
100 ST
EAN
8024873067207
Artikelnummer
ITW1002102
Herstellernummer
1002102
Hersteller
ITW
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4.5...10 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
8 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
19 mm
RAL-Nummer:
7035
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


