Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1002103 PRESSACAVO M20 RAL 7035 UL/VDE - 1002103

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1002103 PRESSACAVO M20 RAL 7035 UL/VDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...12 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873067214

Artikelnummer

ITW1002103

Herstellernummer

1002103

Hersteller

ITW

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6...12 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

9 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

24 mm

RAL-Nummer:

7035

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Pressacavo antistrappo in nylon - Passo M20 - Colore RAL 7035 - Diametro cavo: 10-14 mm