ITALWEBER SPA - ITW1002104 PRESSACAVO M25 RAL 7035 UL/VDE - 1002104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9...17 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Schutzart (IP) - IP68
Packung
100 ST
EAN
8024873067221
Artikelnummer
ITW1002104
Herstellernummer
1002104
Hersteller
ITW
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9...17 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
10 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
30 mm
RAL-Nummer:
7035
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


