Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1002105 PRESSACAVO M32 RAL 7035 UL/VDE - 1002105

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1002105 PRESSACAVO M32 RAL 7035 UL/VDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 11...21 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 25 ST

EAN

8024873067238

Artikelnummer

ITW1002105

Herstellernummer

1002105

Hersteller

ITW

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

11...21 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

10 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

36 mm

RAL-Nummer:

7035

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Pressacavo antistrappo in nylon, passo M32, colore RAL 7035, diametro cavo: 18-25 mm