ITALWEBER SPA - ITW1002108 PRESSACAVO M63 RAL 7035 UL/VDE - 1002108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 34...45 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Schutzart (IP) - IP68
Packung
5 ST
EAN
8024873067269
Artikelnummer
ITW1002108
Herstellernummer
1002108
Hersteller
ITW
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
34...45 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
12 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
66 mm
RAL-Nummer:
7035
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


