Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1002112 PRESSACAVO M16 RAL 7001 UL/VDE - 1002112

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1002112 PRESSACAVO M16 RAL 7001 UL/VDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 4.5...10 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873067283

Artikelnummer

ITW1002112

Herstellernummer

1002112

Hersteller

ITW

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

4.5...10 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

8 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

19 mm

RAL-Nummer:

7001

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Pressacavo antistrappo in nylon - Passo M16 - Colore RAL 7001 - Diametro cavo: 5-10 mm