Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1002137 GHIERA PER PG-29 RAL 7035 S/COLLARE - 1002137

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1002137 GHIERA PER PG-29 RAL 7035 S/COLLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 25 ST

EAN

8024873127628

Artikelnummer

ITW1002137

Herstellernummer

1002137

Hersteller

ITW

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ghiera di bloccaggio senza flangia per pressacavo passo Pg-29 - Colore: RAL 7035