Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1002153 GHIERA PER M20 RAL 7035 - 1002153

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1002153 GHIERA PER M20 RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873067375

Artikelnummer

ITW1002153

Herstellernummer

1002153

Hersteller

ITW

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Ghiera di bloccaggio per pressacavo passo M20, RAL 7035