Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1002154 GHIERA PER M25 RAL 7035 - 1002154

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1002154 GHIERA PER M25 RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873067382

Artikelnummer

ITW1002154

Herstellernummer

1002154

Hersteller

ITW

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Ghiera di bloccaggio per pressacavo passo M25 - Colore: RAL 7035