Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1002157 GHIERA PER M50 RAL 7035 - 1002157

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1002157 GHIERA PER M50 RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873067412

Artikelnummer

ITW1002157

Herstellernummer

1002157

Hersteller

ITW

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Ghiera di bloccaggio per pressacavo passo M50 - Colore: RAL 7035