ITALWEBER SPA - ITW1002183 TAPPO CIECO M16X1,5 RAL 7035 - 1002183

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7035
Packung
100 ST
EAN
8024873098522
Artikelnummer
ITW1002183
Herstellernummer
1002183
Hersteller
ITW
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tappo cieco per pressacavi passo M16 - Colore RAL 7035


