ITALWEBER SPA - ITW1002187 TAPPO CIECO M40X1,5 RAL 7035 - 1002187

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7035
Packung
10 ST
EAN
8024873098560
Artikelnummer
ITW1002187
Herstellernummer
1002187
Hersteller
ITW
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tappo cieco per pressacavi passo M40, colore RAL 7035


