Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1002188 TAPPO CIECO M50X1,5 RAL 7035 - 1002188

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1002188 TAPPO CIECO M50X1,5 RAL 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7035

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873098577

Artikelnummer

ITW1002188

Herstellernummer

1002188

Hersteller

ITW

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Tappo cieco per pressacavi passo M50 - Colore RAL 7035