ITALWEBER SPA - ITW1002189 TAPPO CIECO M63X1,5 RAL 7035 - 1002189

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Farbe - grau
RAL-Nummer - 7035
Packung
10 ST
EAN
8024873098584
Artikelnummer
ITW1002189
Herstellernummer
1002189
Hersteller
ITW
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Tappo cieco per pressacavi passo M63, colore RAL 7035


