Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1002501 PRESSACAVO OTTONE M12 - 1002501

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1002501 PRESSACAVO OTTONE M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 3...6 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 100 ST

EAN

8024873078210

Artikelnummer

ITW1002501

Herstellernummer

1002501

Hersteller

ITW

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3...6 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Mehrfach Dichteinsatz:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

15 mm

Mit Zugentlastung:

nein

Gewindesteigung:

7 mm

Schlagfest:

nein

Teilbare Verschraubung:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Membran

RAL-Nummer:

7035

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Pressacavi passo metrico. I pressacavi realizzati in ottone nichelato, disponibili sia con passo Pg che con passo Metrico, costituiscono una soluzione ottimale per l’uso all’interno di quadri elettrici per automazione industriale, quadri di distribuzione, ed in tutti i settori dell’impiantistica elettrica. La guarnizione è realizzata in neoprene e garantisce un grado di protezione IP68 (5 bar). Il range di temperatura di utilizzo va da -20°C a +100°C (per uso continuato), e da -20°C a +120°C (per brevi periodi). Ø cavo (mm): 3÷ 6.