ITALWEBER SPA - ITW1012320 BARRA RAME 12X5 L=2MT. - 1012320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - flach
Breite - 12 mm
Höhe - 5 mm
Länge - 2000 mm
Flexibel - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873073475
Artikelnummer
ITW1012320
Herstellernummer
1012320
Hersteller
ITW
Ausführung:
flach
Breite:
12 mm
Höhe:
5 mm
Länge:
2000 mm
Flexibel:
nein
Le barre di rame sono realizzate in rame elettrolitico Cu-ETP di prima qualità: 99,9% - Durezza: HB 70/95 - Resistenza a 20 °C: 0,01724 Wmm2/m. Le barre in rame stagnato garantiscono un’effettiva protezione contro gli agenti chimici aggressivi. I valori di resistenza ai carichi di corrente sono secondo DIN 43671.


